Prodotti /

Cod. Rexel
WX4285618
Cod. Produttore
4285618
Cod. EAN
8025241089418

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 4A
  • Attacco: E27
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile
  • Uso: domestico/professionale
  • Protezione: contatto ottimale
  • Serie: WX4285618
Descrizione del produttore: Portalampada E27 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici a 250V con una corrente massima di 4A. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono un supporto per lampadine con attacco standard E27. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere un contatto elettrico ottimale, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto.