›

PORTAL.ALOG. 230V GU-GZ10 SIDE

Cod. Rexel WX4285600
Cod. Produttore 4285600
Cod. EAN 8025241089272

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Attacco: GU-GZ10 laterale
  • Materiali: resistenti e di alta qualità
  • Design: facile installazione
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Compatibilità: lampade alogene
  • Durata: lunga durata
  • Serie: WX4285600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada alogena da 230V con attacco GU-GZ10 laterale, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto per lampade alogene, questo portalampada facilita la sostituzione e l'installazione grazie al design laterale. Adatto per impianti elettrici domestici e professionali, offre compatibilità con lampade a basso voltaggio da 230V, garantendo efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano.
PORTAL.ALOG. 230V GU-GZ10 SIDE