Prodotti /

Cod. Rexel
WX5559895
Cod. Produttore
5559895
Cod. EAN
8025241198196

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNHXL3
  • Tensione nominale: 1500 VDC
  • Corrente massima: 500 A
  • Uso: Impianti fotovoltaici
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Durata: Lunga
  • Manutenzione: Facilitata
Descrizione del produttore: Portafusibile per impianti fotovoltaici con tensione nominale di 1500VDC e corrente fino a 500A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni operative gravose. Ideale per l’uso in sistemi fotovoltaici, facilita la manutenzione e la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Produttore

Portafusibile fotovoltaico 1500VDC 500A protezione impianti FV alta potenza