Prodotti /

Cod. Rexel
WX5559894
Cod. Produttore
5559894
Cod. EAN
8025241198479

Informazioni di prodotto

  • Codice: PNHXL2
  • Tensione nominale: 1500V DC
  • Corrente nominale: 315A
  • Uso: Impianti fotovoltaici
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Serie: PNHXL2
  • Applicazione: Sistemi energia solare
Descrizione del produttore: Portafusibile per impianti fotovoltaici con tensione nominale di 1500V DC e corrente nominale di 315A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in sistemi di energia solare, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla stabilità e alla durata dell’impianto fotovoltaico.

Produttore

Portafusibile fotovoltaico 1500V DC 315A protezione impianti solari