Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403532
Cod. Produttore
5403532
Cod. EAN
8025241194358

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione AC max: 690V
  • Tensione DC max: 440V
  • Capacità di interruzione: 32A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Serie: WX5403532
Fusibile da 10,3x38 mm con portata di 32A, adatto per applicazioni elettriche con tensione fino a 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle protezioni dei circuiti elettrici, questo fusibile è ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono componenti resistenti e performanti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la sostituzione, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Portafusibile da 10,3x38 mm con capacità di interruzione di 32A, adatto per tensioni fino a 690V in corrente alternata e 440V in corrente continua. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per proteggere circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Produttore

Portafusibile compatto 10,3x38 mm 32A 690V AC 440V DC protezione sovraccarichi impianti elettrici