Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATRS32H
Cod. Produttore
RS32H
Cod. EAN
5996516025208

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: BS88/A2
  • Numero poli: 1P
  • Collegamento: Frontale
  • Colore: Nero
  • Cartuccia fusibile: TIA AAO H07-660
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Il dispositivo EATRS32H è un componente elettrico caratterizzato da un morsetto a vite per il collegamento, garantendo una connessione sicura e affidabile. Progettato per un solo polo, supporta una corrente nominale di 32A. Realizzato senza alogeni, assicura una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. La sua configurazione prevede una dimensione definita come "Altro", adatta a specifiche esigenze di installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un connettore frontale di alta qualità con prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, collegamento frontale, nero, cartuccie fusibili TIA AAO H07-660

tipo di collegamento

Morsetto a vite

corrente nominale

32 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Portafusibile bassa tensione 32A 690V collegamento frontale nero