Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATRS20HWH
Cod. Produttore
RS20HWH
Cod. EAN
5996516025130

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: BS88/A1
  • Numero poli: 1P
  • Collegamento: frontale
  • Colore: bianco
  • Serie: Bussmann Series
  • Compatibilità: cartuccie NITD NIT

Documentazione tecnica

Morsetto a vite monopolare progettato per connessioni frontali, con portata fino a 20A. Realizzato senza alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono materiali privi di sostanze nocive, offre una soluzione robusta e durevole per il collegamento di circuiti elettrici. La sua costruzione consente un montaggio semplice e sicuro, ideale per impianti che necessitano di componenti di alta qualità e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco, cartuccie fusibili NITD NIT

tipo di collegamento

Morsetto a vite

corrente nominale

20 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Portafusibile bassa tensione 20A 690V frontale bianco industriale