Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATRS20HGY
Cod. Produttore
RS20HGY
Cod. EAN
5996516025123

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: BS88/A1
  • Numero poli: 1P
  • Collegamento: frontale
  • Grado protezione: IP20
  • Norme: IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Il morsetto a vite RS20HGY è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili con un solo polo. Realizzato con materiali privi di alogeni, assicura una maggiore sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La sua struttura compatta e la connessione frontale facilitano l'installazione e la manutenzione in impianti elettrici di media intensità fino a 20A. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, offrendo resistenza e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, grigio, cartuccia fusibile NITD, cartuccia fusibile NIT, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

tipo di collegamento

Morsetto a vite

corrente nominale

20 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Portafusibile bassa tensione 20A 690V collegamento frontale grigio