Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96308
Cod. Produttore
GW96308
Cod. EAN
8011564113794

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.3P 14X51 5 690V AC 50A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

14×51 mm

numero di poli

3

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

4.5

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 3P 14X51 690V 50A - 4,5 MODULI