Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW2301137
Cod. Produttore
2301137
Cod. EAN
8024873078401

Informazioni di prodotto

Portafusibile cilindrico progettato per un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con fusibili standard da 32A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Risparmio energetico derivante da un corretto dimensionamento
  • Manutenzione agevolata e sicura
PORTAF SEZ.NBCH 1X38 32A 690V2301137 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.NBCH 1X38 32A 690V2301137 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

2

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

PORTAF SEZ.NBCH 1X38 32A 690V