Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW3100211
Cod. Produttore
3100211
Cod. EAN
8024873266327

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore LTS/K-1X3 250A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nell’interruzione del circuito
  • Affidabilità nel funzionamento a lungo termine
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti efficienti
PORTAF SEZ. LTS/K-1X3 250A 690V3100211 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. LTS/K-1X3 250A 690V3100211 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti