› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Sezionatori

PORTAF SEZ. LTS/K-1 250A 690V

Cod. Rexel IW3100111
Cod. Produttore 3100111
Cod. EAN 8024873267911

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo: Portafusibile sezionatore
  • Classe ETIM: EC001040
  • Serie: LTS/K-1
  • Protezione: Fusibile
  • Applicazione: Sezionamento
  • Costruttore: ITALWEBER ELETTRA

Descrizione del prodotto

PORTAF SEZ. LTS/K-1 250A 690V3100111 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. LTS/K-1 250A 690V3100111 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

590 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

PORTAF SEZ. LTS/K-1 250A 690V