Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW3100104
Cod. Produttore
3100104
Cod. EAN
8024873267904

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore LTS/K-00X4 160A 690V, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con standard industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita
PORTAF SEZ. LTS/K-00X4 160A 690V3100104 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. LTS/K-00X4 160A 690V3100104 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF SEZ. LTS/K-00X4 160A 690V