› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Sezionatori

PORTAF SEZ. LTS/K-00 160A 690V

Cod. Rexel IW3100101
Cod. Produttore 3100101
Cod. EAN 8024873267881

Informazioni principali

  • Portafusibile sezionatore
  • Tensione nominale: 690V
  • Corrente nominale: 160A
  • Classe ETIM: EC001040
  • Tipo: LTS/K-00
  • Serie: 3100101
  • Applicazione: Sezionamento fusibili
  • Costruttore: ITALWEBER ELETTRA

Descrizione del prodotto

PORTAF SEZ. LTS/K-00 160A 690V3100101 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. LTS/K-00 160A 690V3100101 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

PORTAF SEZ. LTS/K-00 160A 690V
€ 74,99 x 1 pz.