Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW2303058
Cod. Produttore
2303058
Cod. EAN
8024873018810

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore BCH 3X58 100A 690V, ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard per una sostituzione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con portafusibili certificato
  • Affidabilità nel proteggere impianti da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contributo al risparmio energetico tramite protezione efficace dei circuiti
PORTAF SEZ.BCH 3X58 100A 690V2303058 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.BCH 3X58 100A 690V2303058 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH 3X58 100A 690V