Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW2303038
Cod. Produttore
2303038
Cod. EAN
8024873019060

Informazioni di prodotto

Il portafusibile 3X38 32A 690V offre soluzioni affidabili per la protezione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Montaggio e manutenzione rapidi
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità del circuito
  • Supporta tensioni fino a 690V per versatilità
  • Risparmio energetico garantito da una gestione efficace della corrente
Il portafusibile 3X38 32A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, questo portafusibile è dotato di tre poli, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in diverse condizioni operative. La sua capacità di supportare tensioni fino a 690V lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di installazioni elettriche. Con un design pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione, questo portafusibile rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il portafusibile 3X38 32A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, questo portafusibile è dotato di tre poli, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in diverse condizioni operative. La sua capacità di supportare tensioni fino a 690V lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di installazioni elettriche. Con un design pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione, questo portafusibile rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel settore elettrico.

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH 3X38 32A 690V