Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW1811875
Cod. Produttore
1811875
Cod. EAN
8024873138365

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione
  • Compatibilità con sistemi standard 3 poli
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di interruzione fino a 1600A
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti affidabili
PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1600A 500V1811875 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1600A 500V1811875 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC4a

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti