Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW2351138
Cod. Produttore
2351138
Cod. EAN
8024873249399

Informazioni di prodotto

Portafusibile PCF 10x38 1P+N, 1 modulo, 32A, 690V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio rapido su guida DIN
  • Design compatto per risparmiare spazio
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard 10x38

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità garantita per impianti elettrici sicuri
PORTAF PCF 10X38 1P+N 1M 32A 690V2351138 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF PCF 10X38 1P+N 1M 32A 690V2351138 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

2

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

PORTAF PCF 10X38 1P+N 1M 32A 690V