Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPV1000
Cod. Produttore
PV1000
Cod. EAN
8015646618467

Informazioni di prodotto

Porta vetro per struttura da parete 24 moduli DIN H=1000mm

Documentazione tecnica

IP43 glass door wall-mounted 24 mod W=600 H=1000

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1000 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro per struttura da parete 24 moduli DIN H=1000mm

(pz.)