Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF6030
Cod. Produttore
PFCF6030
Cod. EAN
8015646786579

Informazioni di prodotto

FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFCF6030 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flangia ingresso cavi fissa

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

2 mm

altezza

240 mm

larghezza

540 mm

Produttore

ABB

Flangia ingresso cavi fissa L=600mm P=300mm

€ 37,52 x 1 pz.
(pz.)