Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRM0488
Cod. Produttore
PCRM0488
Cod. EAN
8015646783745

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=488MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCRM0488 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

488 mm

Produttore

ABB

N.2 traverse in lamiera zincata L=488mm

€ 50,46 x 1 pz.
(pz.)