Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPV4060
Cod. Produttore
PV4060
Cod. EAN
8015646039118

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO 400X600 SALA OPERATORIA

Documentazione tecnica

Glass door for switchgear for operating theatres

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

50 mm

altezza

400 mm

colore

grigio