Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283096
Cod. Produttore
283096
Cod. EAN
4015082830960

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Porta trasparente
  • Tipo montaggio: Incasso
  • Modello: BFZ-UTT-5/120
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Serie: None
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
Porta parziale in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, progettata per l’incasso con funzione di porta trasparente. Realizzata con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce durata e protezione ottimale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una visione interna senza compromettere la sicurezza. La superficie verniciata assicura una maggiore resistenza agli agenti esterni e un aspetto elegante e pulito. Adatta per installazioni che necessitano di un componente affidabile e funzionale per il controllo visivo dei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BFZ-UTT-5/120 PORTA TRASP Q.INCASSO283096 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

colore

Bianco

larghezza

540 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

875 mm

profondità

20 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Porta trasparente incasso 5x24 per armadio elettrico