Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08534
Cod. Produttore
08534
Cod. EAN
3303430085348

Informazioni di prodotto

Porta trasparente IP30 L400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Transparent door for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides door, handle, keylock (key 405), other keylock which inserting to be ordered separately and 2 hinge. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP30 degree of protection. It provides IK protection which includes IK08 conforming to EN/IEC 62262. It could be installed in 400 mm width cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 36 50-mm vertical modules. Sold in lots of 1 unit. The door could be reversible opened with 120 ° door opening angle with 2 locks. The enclosure material had glass and treated sheet steel. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

400 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

materiale

vetro