Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX326
Cod. Produttore
FX326
Cod. EAN
3250610680612

Informazioni di prodotto

PORTA TRAS.VENEZIA B.800 H.1900

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Porta Trasparente Dimensioni 800 X 1900 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

1925 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

810 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

VENEZIA

Produttore

Porta trasparente Venezia dimensioni 800x1900 mm colore RAL7035 uso interno