Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG03
Cod. Produttore
HG03
Cod. EAN
8006588190111

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Chiusura coperchio: Spontanea per gravità
  • Compatibilità: Con tutte le marche nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Porta modulare modello 504 N, progettata per l'installazione di componenti elettrici in impianti modulari. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e facilità di montaggio. Ideale per la protezione e l'organizzazione di dispositivi elettrici, assicura un aspetto ordinato e funzionale agli impianti. Adatta per applicazioni in ambito residenziale e industriale, offre affidabilità e durata nel tempo.

Accessorio

Produttore

Porta modulare modello 504 N resistente per installazioni elettriche residenziali e industriali