›

PORTA G12 600V

Cod. Rexel WX4285594
Cod. Produttore 4285594
Cod. EAN 8025241089210

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Tipo: Porta G12
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Conformità: Standard sicurezza
  • Uso: Robusto e affidabile
  • Serie: WX4285594

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta G12 progettata per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione ottimale e durata nel tempo. Ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e conformi agli standard di sicurezza.
PORTA G12 600V