Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH223DU
Cod. Produttore
CH223DU
Cod. EAN
5027590497152

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tipo: Porta-fusibile cilindrico
  • Numero canali: 3
  • Serie: Bussmann Series
  • Classe ETIM: EC002705
  • Applicazione: Supporto fusibile
  • Quantità consigliata: 2
Porta-fusibile CH223DU progettato per il montaggio su guida DIN, con grado di protezione IP20. Dotato di 3 poli e compatibile con fusibili di dimensione 22x58 mm, supporta una corrente nominale di 125 A. Il dispositivo è bloccabile per garantire sicurezza durante l'uso e occupa 6 moduli DIN. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione efficace dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CH223DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3CH223DU EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Bussmann Series

Produttore

Porta-fusibile cilindrico 125A 22x58 3 poli per automazione industriale