Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH221DU
Cod. Produttore
CH221DU
Cod. EAN
5027590497039

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Dimensioni fusibile: 22x58 mm
  • Tipo: Porta-fusibile cilindrico
  • Serie: Bussmann Series
  • Classe ETIM: EC002705
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Applicazione: Supporto fusibile
  • Codice prodotto: CH221DU
Porta-fusibile CH221DU progettato per il montaggio su guida DIN, con capacità di corrente fino a 125 A. Adatto per fusibili di dimensione 22x58 mm, offre una protezione affidabile con grado IP20. Il design compatto occupa 2 moduli DIN e dispone di un polo singolo. Il dispositivo è bloccabile per garantire sicurezza durante l’installazione e l’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e sicuro per fusibili standard, assicurando un’installazione ordinata e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CH221DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 1CH221DU EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Bussmann Series

Produttore

Porta-fusibile cilindrico 125A 22x58 mm 1 polo