Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF83
Cod. Produttore
DF83
Cod. EAN
3389119407137

Informazioni di prodotto

Portafusibile 25A 8,5x31,5 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/ 500 V. Da utilizzare con i collegamenti fusibile da 8,5 x 31,5 mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 52,5 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissato a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

barra DIN

tensione nominale

500

numero di poli

3

larghezza in unità di suddivisione

3

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

profondità di incasso

56.5

chiudibile

Serie

TeSys_DF__LS1_GK2

Produttore

Portafusibile TeSys DF 25A - fusibile 8,5x31,5 3P