Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPC2001
Cod. Produttore
PC2001
Cod. EAN
8015646617965

Informazioni di prodotto

IP43 blind door wall-mounted H=2000

Documentazione tecnica

IP43 blind door wall-mounted H=2000;PLAIN DOOR FOR STRUCTURE H=2000 24MOD

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione

porta di sicurezza

profondità

15 mm

altezza

2000 mm

colore

grigio