Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX566
Cod. Produttore
FX566
Cod. EAN
3250610680452

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA VENEZIA B.800 H.1900

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Porta Cieca Dimensioni 800 X 1900 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1900 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

VENEZIA

Produttore

Porta cieca Venezia 800x1900 mm finitura RAL7035 uso interno