Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPP70266N
Cod. Produttore
PP70266N

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PORTA CIECA S70
  • Compatibilità: EL2666N
  • Serie: S70
Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMPP70266N

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1194 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

PORTA CIECA S70 PER EL2666N