Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL381B
Cod. Produttore
FL381B
Cod. EAN
3250610672693

Informazioni di prodotto

Porta cieca pol. Orion+ H750 W500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

profondità

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

Produttore

Porta cieca poliestere Orion Plus dimensioni 750x500 mm uso industriale