Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL380B
Cod. Produttore
FL380B
Cod. EAN
3250610672686

Informazioni di prodotto

Porta cieca pol. Orion+ H500 W450 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H500 W450 mm

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

450 mm

profondità

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

Produttore

Porta cieca poliestere Orion Plus 500x450 mm resistente uso industriale