Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL382B
Cod. Produttore
FL382B
Cod. EAN
3250610672709

Informazioni di prodotto

Porta cieca pol. Orion+ H1050 W500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W500 mm

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1050 mm

profondità

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

Produttore

Porta cieca poliestere Orion Plus dimensioni 500x1050 mm uso industriale