Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305B8
Cod. Produttore
F305B8
Cod. EAN
8005543556306

Informazioni di prodotto

porta bianca 8 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 8 moduli DIN35.

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

altezza

178 mm

larghezza

200 mm

profondità

8 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione

porta di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PORTA BIANCA 8 MODULI