Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305B72
Cod. Produttore
F305B72
Cod. EAN
8005543545812

Informazioni di prodotto

porta bianca 72 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 72 moduli DIN35.

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

profondità

22 mm

larghezza

750 mm

altezza

450 mm

esecuzione

porta di sicurezza

colore

Bianco

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PORTA BIANCA 72 MODULI