Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPO6069
Cod. Produttore
PO6069
Cod. EAN
8015646040473

Informazioni di prodotto

PORTA AERATA 600X600 SALA OPERAT.

Documentazione tecnica

Blind door for switchgear for operating theatres

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

porta di sicurezza

profondità

55 mm

altezza

600 mm

colore

grigio