Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5555211Q
Cod. Produttore
5555211Q
Cod. EAN
8025241186568

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 600V
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Eccellente
  • Montaggio: Facile
  • Manutenzione: Semplificata
  • Compatibilità: Varie connessioni
  • Serie: WL60030C-1SQ
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Il PORT.UL-CSA WL60030C-1SQ è un componente elettrico versatile progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una tensione nominale di 600V, questo dispositivo è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e la manutenzione, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, il PORT.UL-CSA WL60030C-1SQ rappresenta una soluzione efficace per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il PORT.UL-CSA WL60030C-1SQ è un componente elettrico versatile progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una tensione nominale di 600V, questo dispositivo è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e la manutenzione, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, il PORT.UL-CSA WL60030C-1SQ rappresenta una soluzione efficace per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.