Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5555202
Cod. Produttore
5555202
Cod. EAN
8025241130479

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Forma: quadrata
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: semplice e versatile
  • Resistenza: ambienti difficili
  • Sicurezza: standard elevati
  • Serie: WBM 6032SQ
Il PORT.UL-CSA WBM 6032SQ è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'ottima protezione e un'elevata affidabilità in applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 600V, questo portafusibili è ideale per impianti che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta e durevole assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La forma quadrata del dispositivo consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. Questo portafusibili è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così un funzionamento sicuro anche in situazioni di stress. La sua compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il PORT.UL-CSA WBM 6032SQ è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'ottima protezione e un'elevata affidabilità in applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 600V, questo portafusibili è ideale per impianti che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta e durevole assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La forma quadrata del dispositivo consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. Questo portafusibili è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così un funzionamento sicuro anche in situazioni di stress. La sua compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità.