Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5555213
Cod. Produttore
5555213
Cod. EAN
8025241130516

Informazioni di prodotto

  • Serie: WBC 6033SQ
  • Tensione max: 600V
  • Grado protezione: polvere e umidità
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Affidabilità: elevata
Il PORT.UL-CSA WBC 6033SQ 600V è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni e le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è dotato di un grado di protezione adeguato, assicurando che i componenti interni siano al sicuro da polvere e umidità. La sua compatibilità con tensioni fino a 600V lo rende versatile per una vasta gamma di utilizzi. Grazie al design studiato, l'installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti che cercano affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il PORT.UL-CSA WBC 6033SQ 600V è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni e le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è dotato di un grado di protezione adeguato, assicurando che i componenti interni siano al sicuro da polvere e umidità. La sua compatibilità con tensioni fino a 600V lo rende versatile per una vasta gamma di utilizzi. Grazie al design studiato, l'installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti che cercano affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.