Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5555212
Cod. Produttore
5555212
Cod. EAN
8025241130509

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 600V
  • Design: quadrato
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale/commerciale
  • Protezione: robusta
  • Affidabilità: elevata
  • Installazione: versatile
  • Serie: WBC 6032SQ
Il PORT.UL-CSA WBC 6032SQ è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 600V, questo dispositivo offre una robusta protezione per le applicazioni elettriche. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono un elevato grado di affidabilità e sicurezza. La forma quadrata del design consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto. Grazie alla sua progettazione attenta, il PORT.UL-CSA WBC 6032SQ rappresenta una soluzione efficace per le necessità di connessione e distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Il PORT.UL-CSA WBC 6032SQ è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 600V, questo dispositivo offre una robusta protezione per le applicazioni elettriche. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono un elevato grado di affidabilità e sicurezza. La forma quadrata del design consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto. Grazie alla sua progettazione attenta, il PORT.UL-CSA WBC 6032SQ rappresenta una soluzione efficace per le necessità di connessione e distribuzione elettrica.