Prodotti /

Cod. Rexel
WX5555258Q
Cod. Produttore
5555258Q
Cod. EAN
8025241215565

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600V
  • Serie: LFJ60200-3C
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Funzione: Protezione cavi
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Professionale
Descrizione del produttore: Porta cavi UL-CSA modello LFJ60200-3C progettato per applicazioni elettriche fino a 600V. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, è ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi in impianti elettrici. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura affidabilità e qualità, rendendolo adatto a installazioni professionali che richiedono elevati livelli di prestazione e sicurezza.