Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5555256Q
Cod. Produttore
5555256Q
Cod. EAN
8025241186520

Informazioni di prodotto

  • Serie: LFJ60100-3CID
  • Tensione nominale: 600V
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Resistente usura
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: Multi sistema
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Versatile
Il PORT.UL-CSA LFJ60100-3CID 600V è un accessorio essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambito elettrico. Progettato per operare con tensioni fino a 600V, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle condizioni ambientali e un'eccellente protezione contro l'usura. Grazie al suo design versatile, il PORT.UL-CSA LFJ60100-3CID 600V si adatta perfettamente a diverse configurazioni di installazione, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rendono un'opzione pratica per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il PORT.UL-CSA LFJ60100-3CID 600V è un accessorio essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambito elettrico. Progettato per operare con tensioni fino a 600V, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle condizioni ambientali e un'eccellente protezione contro l'usura. Grazie al suo design versatile, il PORT.UL-CSA LFJ60100-3CID 600V si adatta perfettamente a diverse configurazioni di installazione, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rendono un'opzione pratica per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.