Prodotti /

Cod. Rexel
WX5555254Q
Cod. Produttore
5555254Q
Cod. EAN
8025241186506

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600V
  • Serie: LFJ60060-3CID
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Protezione circuiti
  • Struttura: Compatta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Isolamento: Elevato
Descrizione del produttore: Portafusibile UL-CSA modello LFJ60060-3CID progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione e nell’uso. Ideale per la protezione dei circuiti elettrici, offre robustezza e conformità agli standard di certificazione UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta facilita l’integrazione nei quadri elettrici, mantenendo elevati livelli di isolamento e resistenza alle sollecitazioni elettriche.