Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900760
Cod. Produttore
900760
Cod. EAN
4013364156135

Informazioni di prodotto

POP+MCB 2 255 C25

Documentazione tecnica

Il POP+MCB 2 255 C25 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta permette una facile installazione e un'ottima integrazione in vari impianti elettrici. Grazie alla sua capacità di gestire carichi elettrici significativi, il POP+MCB 2 255 C25 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza energetica. Il design compatto e funzionale facilita l'accesso ai collegamenti elettrici, rendendo le operazioni di manutenzione più semplici. La protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura un funzionamento sicuro e senza interruzioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50.0 Hz

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

3

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

POP+MCB 2 255 C25