Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT32CMLC
Cod. Produttore
32CMLC
Cod. EAN
5027590043892

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: AC 660 V
  • Tipo fusibile: BS88/A1
  • Portafusibile: CM32FC
  • Materiale: Rame
  • Applicazione: Collegamento neutro
  • Serie: Bussmann Series
  • Categoria: Bassa tensione

Documentazione tecnica

Collegamenti neutri 32CMLC progettati per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti elettrici industriali e commerciali. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono elevata resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Ideali per l’installazione in sistemi che richiedono stabilità e continuità del collegamento neutro, contribuiscono a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, ponticello di collegamento neutro, Bassa tensione, 32 A, AC 660 V, BS88/A1, BS, portafusibile CM32FC, BS88-2, rame

corrente nominale

32 A

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Ponticello collegamento neutro fusibile 32A 660V BT rame