Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT32CML
Cod. Produttore
32CML
Cod. EAN
5027590043885

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: AC 660 V
  • Tipo fusibile: BS88/A2
  • Portafusibile: CM32F
  • Materiale conduttore: rame
  • Applicazione: collegamento neutro
  • Serie: Bussmann Series
  • Categoria: Accessori fusibile

Documentazione tecnica

Collegamento neutro per interruttori automatici modello 32CML, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni industriali e civili, consente una gestione efficiente della distribuzione elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, ponticello di collegamento neutro, Bassa tensione, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS, portafusibile CM32F, BS88-2, rame

corrente nominale

32 A

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Ponticello collegamento neutro fusibile 32A 660V bassa tensione