› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte premontato 10 poli PM40/10 per morsettiere CBD.4 SCB.4 installazione rapida affidabile

Cod. Rexel CBPM400
Cod. Produttore PM400
Cod. EAN 8017963156110

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • N° poli: 10
  • Larghezza (passo): 6,5 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Adatto per: CBD.4, SCB.4, CVF.4
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Ponte premontato a 10 poli progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e stabile della corrente. La sua struttura compatta e resistente assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: PM40/10 Ponte premontato a 10-poli per CBD.4, SCB.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

Ponte premontato 10 poli PM40/10 per morsettiere CBD.4 SCB.4 installazione rapida affidabile
€ 7,71 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info